LED電球

LED電球 ナリカ

通常2000時間の白熱電球に対して、驚異の長寿命50000時間の電球です。
エネルギー教育などにもご利用いただけます。定電流回路で明るさも一定です。

口金E26 寿命連続50000時間以上 照度(Lux)100Lux(白熱電球40W相当) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(Φ×mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50448223 P70-0249-01 12V(DC用) DC11~14 60×113
オープン
8,000
8,800 (税込)
4日以内出荷
50448239 P70-0249-02 100V(AC用) AC90~120V 50×100
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする