ナリカ ナリカの 学童・教育用品 ナリカの 理科/技術/科学工作 ナリカの 気象/天気/観測 百葉箱 型式ST-K 百葉箱 注文コード 50448668 内外面を白色に塗装し、四方は通風の良いよろい戸になっています。 付属品補修用ペンキ、ハケ 種別(組立式)ST-K (両開・ステンレス) 材質木 形状片流れ屋根式。本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が開いています。 型式ST-K 規格複葉 内寸(mm)750×750×780 材質(脚)ステンレス 扉形式両開き 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 J46-1005 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50448668 J46-1005 オープン ¥390,000 ¥390,000 ¥429,000 (税込) 6日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 理科/技術/科学工作 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 簡易照度計を作ろう!! マルツエレック 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ デジタル騒音計 マザーツール 税込¥6,488~ ¥5,898~ デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所 税込¥5,940 ¥5,400 バスケットへ アネロイド気圧計 佐藤計量器製作所 税込¥60,500 ¥55,000 バスケットへ 乾湿計 佐藤計量器製作所 税込¥2,552~ ¥2,320~ デジタル気圧計 佐藤計量器製作所 税込¥231,000 ¥210,000 バスケットへ 風速計(ミニ) 佐藤計量器製作所 税込¥23,100 ¥21,000 バスケットへ 記録用紙 佐藤計量器製作所 税込¥5,060~ ¥4,600~ 丸型温湿度計 佐藤計量器製作所 税込¥4,400 ¥4,000 バスケットへ シグマミニキューブ温湿度記録計 佐藤計量器製作所 税込¥72,600 ¥66,000 バスケットへ 地温気温計 佐藤計量器製作所 税込¥1,265 ¥1,150 バスケットへ シグマⅡ型温湿度記録計 佐藤計量器製作所 税込¥92,290 ¥83,900 バスケットへ シグマⅡ型気圧記録計 佐藤計量器製作所 税込¥154,000 ¥140,000 バスケットへ シグマⅡ型温度記録計 佐藤計量器製作所 税込¥79,090 ¥71,900 バスケットへ 板付温度計 佐藤計量器製作所 税込¥1,342 ¥1,220 バスケットへ 記録紙 佐藤計量器製作所 税込¥5,500 ¥5,000 バスケットへ 温湿度計 佐藤計量器製作所 税込¥13,530 ¥12,300 バスケットへ 海洋タイプ地球儀 渡辺教具製作所 税込¥12,650 ¥11,500 バスケットへ パラソル型 月・金星モデル ナリカ 税込¥33,000 ¥30,000 バスケットへ デジタル温度・湿度計(ウェザーコム) ナリカ 税込¥33,000 ¥30,000 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ学童・教育用品理科/技術/科学工作気象/天気/観測 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります 電気/電流/磁界 宇宙/天文 気象/天気/観測 岩石/化石/鉱物 音 光 人体/標本/生物 栽培/観察 エネルギー/発電 機械/工作 重さ/力学 実験キット 学童用顕微鏡 その他学童用実験器具/実験用品 分子/原子/放射線 プログラミング/ロボティクス 算数 シェアする マイページ 最近見た商品