ナリカ ナリカの 学童・教育用品 ナリカの 理科/技術/科学工作 ナリカの 岩石/化石/鉱物 火成岩標本 種別(生徒用)IR-10R 火成岩標本 注文コード 50449465 セット内容黒雲母花こう岩、閃緑岩、斑れい岩、流紋岩、玄武岩、角閃石安山岩、溶岩、黒雲母安山岩、花こう斑岩、軽石(浮石) 種別(生徒用)IR-10R 種類10種 箱寸法(mm)箱:402×206×60、小箱:75×90×20 内容量1個 注意 ※岩石・鉱物は天然物のため、色や形にバラツキが出る場合があります。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 L55-1602 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50449465 L55-1602 オープン ¥16,500 ¥16,500 ¥18,150 (税込) 6日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 理科/技術/科学工作 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 示準化石標本 ナリカ 税込¥27,500 ¥25,000 バスケットへ 標本用鉱物 ナリカ 税込¥2,750 ¥2,500 バスケットへ クラックハンマー ナリカ 税込¥3,223 ¥2,930 バスケットへ 簡易実体鏡セット(1組) ナリカ 税込¥11,605 ¥10,550 バスケットへ 標本用鉱物 ナリカ 税込¥1,540 ¥1,400 バスケットへ ロジックテスタを作ってみよう! みんなのラボ 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 充電機能付き出力48V電源回路基板 マルツエレック 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ 倒立制御学習キット 北斗電子 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ 定番回路シミュレータLTspice部品モデル作成術 CQ出版 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 波型ジェネレータ部品セット マルツエレック 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 実験セットA拡張(WiFi) マルツエレック 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ 実験用直流電力計キット(R2.1) マルツエレック 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 学習用マイコンキットR8C 北斗電子 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 多機能な人感センサーキット マイコンキットドットコム 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ マイコンライター I.S.P-310(Bタイプ:SDカード対応) アイフォーコム京栄 税込¥164,780 ¥149,800 バスケットへ マイコンライター I.S.P-310(Aタイプ) アイフォーコム京栄 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ 小型ブレッドボードパーツセット タッチセンサピアノ サンハヤト 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ 昇圧DC-DCコンバーター基板キット マルツエレック 税込¥912 ¥829 バスケットへ 四輪駆動車体キット GB 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ プロコンカー アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥4,800 ¥4,364 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ学童・教育用品理科/技術/科学工作岩石/化石/鉱物 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります 電気/電流/磁界 宇宙/天文 気象/天気/観測 岩石/化石/鉱物 音 光 人体/標本/生物 栽培/観察 エネルギー/発電 機械/工作 重さ/力学 実験キット 学童用顕微鏡 その他学童用実験器具/実験用品 分子/原子/放射線 プログラミング/ロボティクス 算数 シェアする マイページ 最近見た商品