HUAWEI MediaPad M5 Lite 10/BAH2-L09/LTE/Gray/32G/53010DVT
Harman Kardonによる音響チューニング。4スピーカーで新エンターテインメント体験を。
細部まで鮮やかに表現する高解像度10.1インチディスプレイを搭載。
独自の映像最適化技術 ClariVu との相乗効果で、あらゆる瞬間を生き生きと鮮明に表現する。
絶妙に音響チューニングされたパワフルなスピーカー。3Dサラウンドサウンドが楽しめる。
HUAWEI MediaPad M5 lite 専用に設計されたHUAWEI M-Pen lite スタイラスペンで広がる想像力。
2048段階の筆圧感知にも対応し更なる利便性を提供。手書きのメモやスケッチ多彩な用途に使える。
急速充電対応、長時間バッテリー動作。ブルーライトカットモード搭載。手触りにも配慮したエレガントなデザイン。
- 付属品
- ACアダプタ、USBケーブル、クイックスタートガイド、カード取り出しピン
- 仕様
- PCグリーンラベル対象外、国際エネルギースター登録、エコリーフ未登録、PCリサイクル未対応、VCCI対応
- 電源
- 100~240V、50/60Hz
- 適合規格
- 電波法備考、電気通信事業法備考、電気用品安全法備考、電波法、電気通信事業法
- 本体質量(g)
- 480
- センサー
- 加速度、環境光、コンパス、ホール、指紋認証、距離、AGPS
- インターフェース
- 3.5mm ステレオヘッドホン出力・マイク入力共用ジャック
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 162×8×243
- ディスプレイ
- 10.1型、WUXGA(1920×1200)、IPS
- 解像度
- 1920×1200
- 使用CPU
- Huawei Kirin 659
- スピーカー
- ステレオ
- OS
- インストールOS:Android 8.0
- セキュリティ
- 指紋センサー
- Webカメラ
- メインカメラ:800万画素(AF)、インカメラ:800万画素(FF)
- 特性
- 外部ディスプレイ出力なし、外部ディスプレイ解像度なし、メモリカードスロットありmicroSDカード(最大256GB)、ハードウェアキーボードなし、ポインティングデバイスなし、WiMAXなし、WWANあり(SIMフリー)、SIMスロットあり、オフィスソフトMicrosoft Office Mobile for Android
- タッチパネル方式
- マルチタッチ
- Bluetooth
- Bluetooth 4.2
- LAN設定
- 無線:802.11a/11b/11g/11n/11ac準拠(2.4/5GHz)
- USBタイプ
- Type-C
- 内蔵マイク
- あり
- 容量(GB)
- ストレージ:32、メインメモリ:3
- 内容量
- 1個
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
11インチiPad Wi-Fiモデル (CPU:A16/メモリ非公開/ストレージタイプ非公開128GB/iPadOS/11型/SIMスロット:なし/シルバー)Apple税込¥82,280¥74,800
11インチiPad Wi-Fiモデル (CPU:A16/メモリ非公開/ストレージタイプ非公開256GB/iPadOS/11型/SIMスロット:なし/シルバー)Apple税込¥100,981¥91,801
iPad mini Wi-Fiモデル 128GB - スペースグレイ (CPU:A17 Pro/メモリ非公開/ストレージタイプ非公開128GB/iPasOS/8.3型/SIMスロット:なし)Apple税込¥109,780¥99,800
RT112 Windows 4G-LTE対応モデル、10.1 インチ、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載 業務用タブレットPCunitech税込¥208,780¥189,800
RT112 Windows Wi-Fiモデル、10.1 インチ、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載 業務用タブレットPCunitech税込¥197,780¥179,800
RT112 Windows 4G-LTE、バーコードリーダー内蔵モデル、10.1 インチ、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載 業務用タブレットPCunitech税込¥219,780¥199,800
RT112 Windows Wi-Fi、バーコードリーダー内蔵モデル、10.1 インチ、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載 業務用タブレットPCunitech税込¥208,780¥189,800
Let'snoteSC7ビジネスモデル(Ultra5335/16GB/SSD512GB/Win11Pro/12.4FHD/5G<Eタイオウ/カオニンショウ)Panasonic(パナソニック)税込¥516,780¥469,800カテゴリ













