HUAWEI P30 liteに搭載されている画角120°の超広角レンズであなたの視野を広げ、広大で素晴らしい風景を撮影しましょう。
ファーウェイのAIを活用したセルフィー技術は、あなたの顔の形やタイプに合わせてセルフポートレートの際に美しく調整します。
あなただけのスマートなカメラアシスタント。アウトカメラは22種類、インカメラは8種類のシーンをリアルタイムで認識できます。
魅力的な写真にするために、色・明るさ・コントラストなどの設定が自動で調整されます。
大きくて美しい精巧なしずく型ノッチデザインの約6.15インチフルHD+ディスプレイは、あなたの日常を色鮮やかにします。
スリムな3D湾曲デザインは、握りやすく片手でも使いやすいように作られています。大容量メモリ4GB+64GBで、さらなる可能性を。
同梱品の急速充電対応のACアダプタを使用すればスピーディーに充電することが可能で、パワフルな3340mAhバッテリーの持続時間が長くなります。
お気に入りのビデオをそれぞれの連絡先の着信音として設定できます。 楽しく通話を始めましょう。
容量(GB)ストレージ:64、メインメモリ:4 RAMディスプレイ約6.15インチ FHD+ (2、312×1、080ピクセル) TFTバッテリー容量(mAh)3340色ピーコックブルーOSインストールOS:Android 9/Emotion UI 9.1.0仕様PCグリーンラベル対象外、国際エネルギースター未登録、エコリーフ未登録、PCリサイクル未対応、VCCI非対応、エネルギー消費効率非公開付属品マイク付きイヤホン、ACアダプタ、USBケーブル、クイックスタートガイド、クリアケース電源バッテリー方式適合規格電波法(本体)、電気通信事業法(本体)、電気用品安全法(本体、ACアダプタ)本体質量(g)159センサー加速度、コンパス、ジャイロ、環境光、近接、HALL、指紋認証外部出力USB-Cインターフェース3.5mm audio-jack本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×7×153解像度2312×1080使用CPUHUAWEI Kirin 710 オクタコアCPU(4×2.2GHz A73 + 4×1.7GHz)スピーカーありセキュリティ指紋認証Webカメラインカメラ:2400万画素特性ハードウェアキーボードなし、ポインティングデバイスタッチ、WiMAXなし、WWANあり、SIMスロットあり、SIMフリー、オフィスソフトなしタッチパネル方式マルチタッチメモリーカードスロット:microSDBluetoothBluetooth 4.2 BLE (aptX/aptX HD/HWA)LAN設定無線:Wi-Fi802.11a/11b/11g/11n/11ac準拠(2.4GHz/5GHz)USBタイプTYPE-C内蔵マイクありストレージeMMC内容量1個