HUAWEI P30 liteに搭載されている画角120°の超広角レンズであなたの視野を広げ、広大で素晴らしい風景を撮影しましょう。
ファーウェイのAIを活用したセルフィー技術は、あなたの顔の形やタイプに合わせてセルフポートレートの際に美しく調整します。
あなただけのスマートなカメラアシスタント。アウトカメラは22種類、インカメラは8種類のシーンをリアルタイムで認識できます。
魅力的な写真にするために、色・明るさ・コントラストなどの設定が自動で調整されます。
大きくて美しい精巧なしずく型ノッチデザインの約6.15インチフルHD+ディスプレイは、あなたの日常を色鮮やかにします。
スリムな3D湾曲デザインは、握りやすく片手でも使いやすいように作られています。大容量メモリ4GB+64GBで、さらなる可能性を。
同梱品の急速充電対応のACアダプタを使用すればスピーディーに充電することが可能で、パワフルな3340mAhバッテリーの持続時間が長くなります。
お気に入りのビデオをそれぞれの連絡先の着信音として設定できます。 楽しく通話を始めましょう。