ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット
迫力の重低音が冴えるノイキャン・ワイヤレス
イヤホン形状オーバーヘッド型
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
付属品充電用USB Type-C(TM)ケーブル(20cm)、ヘッドホンケーブル(1.2m)、保証書、取扱説明書、使用上のご注意
出力Bluetooth標準規格 Power Class2
電源DC3.7V:内蔵充電式リチウムイオン電池
接続方式Bluetooth
周波数特性3Hz-20000Hz
時間電池持続時間(連続音声再生時間):最大30時間(NC ON時)・最大35時間(NC OFF時)、電池持続時間(連続通話時間):最大30時間(NC ON時)・最大32時間(NC OFF時)、電池持続時間(待受時間):最大50時間(NC ON時)・最大300時間(NC OFF時)
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.4.2
入力端子ステレオミニジャック
充電時間(時間)約7時間(フル充電)
充電方式USB充電
インピーダンス(Ω)50Ω(有線接続、POWER ON時 1 kHzにて)、20Ω(有線接続、POWER OFF時 1 kHzにて)
プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
通信距離(m)見通し距離 最大約10
周波数帯域(GHz)Bluetooth:2.4帯(2.4000-2.4835)
オーディオコーデックSBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC
伝送帯域(Hz)20 - 20000(44.1kHzサンプリング時) / 20 - 40000(LDAC 96kHzサンプリング、990kbps時)
内容量1個