バッテリーチェンソー

バッテリーチェンソー ハスクバーナ

軽量で高性能なチェンソーを求めるプロ志向のユーザーのためのチェンソーです。大工、建築業者、造園業者に最適で、優れた人間工学、高いパフォーマンス、チェンスピードが特長です。

用途剪定 乾燥質量(kg)2.4 寸法(inch)(バー)12 チェーン形式3/8(H38:90PX 45コマ) 内容量1台
注意
※バッテリーと充電器はセットされておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50501439 535iXP
61,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50501439 535iXP 84727319 970716512 970716512 バッテリーチェンソー ハスクバーナ 84727319 バッテリーチェンソー ハスクバーナ 1台 59,980 税込65,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする