ミニデージーミックスブッシュ

ミニデージーミックスブッシュ 横浜ディスプレイミュージアム
(1件のレビュー)

材質ポリエステル PE 鉄 PS 幅(cm)17 全長(cm)30 花径(cm)3 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50487615 FB -2504 BTY
180
 
 
取扱い終了

返品不可
50487624 FB -2504 LAV
180
 
 
取扱い終了

返品不可
50487633 FB -2504 W/G
180
 
 
取扱い終了

返品不可
50487649 FB -2504 Y
180
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50487649
2022-09-19
用途:
玄関の飾りに
サービス業

造花とは思えないほどリアルです。お客様は生花かと思ったと驚いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする