ミラーレスデジタルカメラ X―T30 ダブルズームレンズキット

ミラーレスデジタルカメラ X―T30 ダブルズームレンズキット フジフイルム

小型軽量ボディに最新の機能を搭載した究極の高画質カメラX-T30に待望の望遠レンズキットを追加。
「FUJIFILM X-T30 レンズキット(UCC15-45mm)に、望遠レンズの「XC50-230MMF4.5-6.7 OIS Ⅱブラック」をセット組しました。
運動会・卒入学などの学校行事・旅行などのイベント時に重宝する望遠レンズを組み合わせることで、
さまざまな撮影シーンに対応できるダブルズームレンズキットです。
「FUJIFILM X-T30」は2610 万画素のAPS-C サイズ「X-Trans CMOS 4」センサーと
高速画像処理エンジン「X-Processor 4」を搭載し、究極の高画質を実現するモデルです。
最新のイメージセンサーと画像処理エンジンによる写真画質の向上と高速パフォーマンスの進化、小型・軽量の一層の追求、
超広角から超望遠まで幅広いXマウントレンズ群の充実など新たなミラーレスカメラの領域をX-T30でお楽しみください。

有効画素数2610万画素 質量(g)約383(付属バッテリー、メモリーカード含む)、約333(バッテリー、SDメモリーカード含まず) 付属品充電式バッテリーNP-W126S(リチウムイオンタイプ)、ACパワーアダプターAC-5VG、プラグアダプター、ショルダーストラップ、専用USBケーブル、ボディーキャップ、 ストラップリング、ストラップリングカバー、ストラップリング取り付け補助具、説明書・保証書 感度標準出力感度:AUTO1/AUTO2/AUTO3(ISO12800まで設定可能)/ISO160~12800(1/3段ステップ)、拡張モード:ISO80/100/125/25600/51200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118.4×82.8×46.8※突起部含まず 機能【ワイヤレス】位置情報サーチ、スマートフォンへの画像送信、スマートフォンからの画像閲覧、リモート撮影機能、PC自動保存機能、画像転送予約、instaxプリンタープリント、【その他】Exif Print 対応、PRINT Image Matching II 対応、言語設定(日/英含む35言語)、世界時計(時差設定)、電子音&フラッシュOFF、ハイパフォーマンス設定、マニュアル時モニター露出反映、LCD明るさ、LCD鮮やかさ、モニター撮影効果反映、画面のカスタマイズ、情報表示拡大モード(EVF)、情報表示拡大モード(LCD)、情報表示拡大 表示設定、著作権情報 ファインダー0.39型有機ELファインダー 約236万ドット(視野率約100%)、ファインダー倍率: 0.62倍(35mm判換算50mmレンズ、 無限遠、 視度 -1m-1のとき)、対角視野: 約31°(水平視野: 約26°)、明るさ設定AUTO:50~800cd/m2、アイセンサー付き 動作温度、湿度範囲温度:0℃~40℃、湿度:10%~80%(結露しないこと) ホワイトバランスシーン自動認識オート/カスタム1~3/色温度(ケルビン値)選択(2500K~10000K)/プリセット(晴れ/日陰/昼光色蛍光灯/昼白色蛍光灯/白色蛍光灯/電球/水中) 液晶モニター3.0型、3:2アスペクト、2方向チルト式タッチパネル付きTFTカラー液晶モニター、約104万ドット 起動時間(秒)約0.4 セルフタイマー10秒/2秒 動画【記録方式】ファイル記録形式:MOV、圧縮方式:MPEG-4 AVC/H.264、音声記録方式:リニアPCM ステレオ(24bit/48KHzサンプリング) 撮影時機能アドバンストSRオート、顔検出/瞳AF設定、赤目補正機能、カスタム設定、パノラマ、色空間、カラー選択、ハイライト設定、シャープネス選択、ノイズリダクション設定、長時間ノイズ低減、ダイナミックレンジ選択、階調選択、フレーミングガイド、コマNO. メモリー、ヒストグラム表示、被写界深度確認、点像復元処理、プリAF、MFアシスト、フォーカスチェック、フォーカスピーキング、フォーカス点数切り替え、電子水準器、多重露出、レリーズ優先/フォーカス優先選択、ファンクションボタン設定、 感度AUTO制御、ワンプッシュAFの動作(AF-S/AF-C切替)、AF-Cカスタム設定、半押しAF、半押しAE、AF-ON、測光AFエリア連動、AFエリア選択、AE-L(露出固定)/AF-L(フォーカス固定)設定、Qメニューのカスタマイズ、シャッター方式、タッチパネル設定、スポーツファインダーモード、プリ撮影、フリッカー低減 再生時機能カメラ内RAW現像、画像回転、縦横自動回転再生、顔検出機能、赤目補正機能、フォトブックアシスト、複数指定消去、マルチ再生(マイクロサムネイル機能付き)、スライドショー、プロテクト、トリミング、リサイズ、パノラマ再生、お気に入り、ボイスメモ設定 記録メディアSDメモリーカード(~2GB)/SDHCメモリーカード(~32GB)/SDXCメモリーカード(~512GB)UHS-Ⅰ対応 Bluetooth準拠規格:Bluetooth Ver 4.2(Bluetooth low energy)、使用周波数範囲:2402~2480MHz(中心周波数) レンズマウントFUJIFILM Xマウント ダイナミックレンジAUTO/100%/200%/400%、ISO感度制限(DR100%:制限なし、DR200%:ISO320以上、DR400%:ISO640以上) 内容量1セット
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50476695 F X-T30WZLK-S シルバー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
50476704 F X-T30WZLK-B ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
50476713 F X-T30WZLK-CS チャコールシルバー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする