木製折りたたみテーブル

木製折りたたみテーブル YAMAZEN(山善)

組み立て不要の折りたたみ式。簡単手順でスリムに収納できる中棚付きテーブル。中だなにはA4ファイルも収納可能。ノートパソコンと資料を同時に広げられる広さ。書斎にも置ける本格デスク。

用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。 高さ(mm)705 奥行(mm)600 材質プリント紙化粧繊維板、天板:合成樹脂化粧繊維板 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×105×705 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50499296 MOT-1060(WL) 1000 18.5 ウォルナット 1000×600×705
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
50499305 MOT-1060(WW) 1000 18.5 ホワイトウォッシュ 1000×600×705
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
50499314 MOT-1260(WL) 1200 20.5 ウォルナット 1200×600×705
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
50499323 MOT-1260(WW) 1200 20.5 ホワイトウォッシュ 1200×600×705
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする