骨伝導イヤホン Bluetooth Ver.5.0 防水 防汗

骨伝導イヤホン Bluetooth Ver.5.0 防水 防汗 YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

会話しながら聴ける防水仕様の骨伝導ヘッドホン。鼓膜を圧迫しないので耳に優しい。ハンズフリー通話対応。耳をふさがないから周囲の音を聞き取れる。

用途骨伝導ワイヤレスヘッドホン、骨伝導ヘッドホン、骨伝導スピーカー、ワイヤレスイヤホン、充電式イヤホン、として。 セット内容USBケーブル(1.2m)、取扱説明書兼保証書 質量(g)42 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×130×56 周波数特性20~20000Hz バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)DC3.7 保証期間お買い上げ日より1年 音圧レベル(dB)(出力)94±3 充電時間(時間)2 バッテリー容量(mAh)120 ワイヤレス通信Bluetooth スピーカ形式骨伝導方式 バッテリー稼動時間6時間 防水性IPX5 待機時間150時間 通信距離(m)10 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50500014 QKD-100(BK) ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
50500023 QKD-100(W) ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50500023
2020-06-30
用途:
ランニング
建設業・工事業

約2週間使って電源トラブル発生、ビス止めなので中を調べリチュウム電池の初期不良だろうと思い交換したら一応治ったよう様です。中華品なので仕方がないが、少し様子を見てみる事にします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする