ポータブルSDプレーヤー 音楽プレーヤー

ポータブルSDプレーヤー 音楽プレーヤー YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

お気に入りの音楽を簡単に持ち出して聞ける。大きなボタンで簡単操作。ポケットサイズでサイズ感抜群。

用途ネックストラップ付きのポータブルSDプレーヤー。 ホワイト 再生可能時間11時間 仕様(最大認識フォルダ数/フォルダ階層)999フォルダ/8階層 セット内容ステレオイヤホン、ネックストラップ、単4形亜アルカリ電池×1、取扱説明書(保証書付) 質量(g)22 電源単4形アルカリ電池×1 対応OSWindows Vista/7/8/10 MacOS X(Version 10.2.6以上) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×14×50 周波数特性20Hz~20KHz インターフェースUSB2.0 保証期間お買い上げ日より1年 S/N比80dB以上 外部メモリーSDカード 2GB/SDHCカード 32GB 出力(mW)(イヤホン)5+5 再生形式MP3 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50500215 YSDP-100(W)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50500215
2021-11-07
用途:
外部スピーカーにつないで聞いています
その他業種

いままで充電タイプでスピーカー付をいくつか使っていたが
充電量の減少などで再生時間が減ってくる為①頻繁に充電する必要がある ②再生時間が短くなる 又スピ-カー自体も音割れしてくる と言うことが有り電池での再生のみのこの機械にしました 電池の質と音量にもよると思いますが 12時間以上鳴っていました

対象商品:
50500215
2021-04-27
用途:
庭作業や診察待ちでの時間つぶしに使っております。
その他業種

付属のイヤホンが少し長すぎると思います。
 
 ネックストラップとのバランスが悪いので40センチほどコードクリップでくくっていま

す。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする