曜日別特売

ハイグレードサスペンション 330mm

ハイグレードサスペンション 330mm - Gクラフト

ラインナップは2種類で、車高調整機能、スプリングプリロード調整機能、伸び側減衰力25段階調整を備えています。
車体構成、ライディングスタイルに合わせて自分好みにセッティングできるのが特徴です。
様々な調整機能はストリートからサーキットまで幅広くカバーし、安心したライディングを実現します。
アルミボディ部にはGcraftのレーザーマーキングが施されます。

タイプネジ式プリロードアジャスター機能330mmは+14cmロング~+20cmロングまで対応。車高調機能330mm:±5mm。伸び側減衰力25段階。保証期間メーカー保証(購入から2年)適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5050109839600
55,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする