Optimate Lithium リチウムイオンバッテリー専用充電器

Optimate Lithium リチウムイオンバッテリー専用充電器 - tecMATEOptimate Lithium リチウムイオンバッテリー専用充電器 - tecMATEOptimate Lithium リチウムイオンバッテリー専用充電器 - tecMATE
(2件のレビュー)

【リチウムイオンバッテリー専用充電器】
リチウムイオンバッテリー対応のバッテリーメンテナー
0.5Vまで電圧が低下したバッテリーまで充電可能
超低電圧0.8Aでデリケートなリチウムバッテリーも優しく充電
メンテナンスモードでバッテリーの状態を最適に保つ高性能充電器
【「BMSカット」解除モード搭載】
BMSカットが搭載されているリチウムイオンバッテリーも充電を可能にした機能を搭載。

用途リチウムイオンバッテリー専用充電器出力12.8V 0.8A(最大)付属品車両側ケーブル(本体と車体をワンタッチで接続)、ワニ口ケーブル(様々な端子形状に対応)質量(g)690保証期間ご購入より3年内容量1個
注意
※本製品でバッテリーを充電するときは0~40℃の温度範囲内でご使用ください。充電温度範囲外での使用は、バッテリーの漏液、発熱、破裂、本製品の故障の原因になる恐れがあります。
※直射日光下や発熱体の近くなど、高温の場所で使用したり、保管しないでください。本製品の変形、発熱の原因になる恐れがあります。
※充電時間の指定がある場合、指定時間以上の充電はしないでください。バッテリーの漏液、発熱、破裂の原因になる恐れがあります。
※連続でバッテリーを取り替えて充電をしないでください。本製品の発熱、発火、故障の原因になる恐れがあります。
※使用時間以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による漏電、発火、感電の原因になる恐れがあります。
※本製品が異常と思われた時には、ただちに電源プラグをコンセントから抜いてください。発煙、発熱、発火し、感電、やけどの原因になる恐れがあります。
※本製品の上に物を載せたり、落下しやすいところに置かないでください。本製品が外部の力や衝撃で内部回路が破損し、使用時に発煙、発熱、発火し、感電、やけどの原因になる恐れがあります。
※電源プラグを抜くときは、必ず先端の電源プラグを持って抜いてください。電源コードを持って電源プラグを抜くと、コードがショートし発火や感電の原因になる恐れがあります。
※本製品を使用する際はビニール、革などの熱に弱い素材の上での使用、またかぶせての使用はさけてください。本製品の故障の原因になる恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50518275TM-497
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50518275
2021-04-05
用途: リチウムイオンバッテリーに最適な充電器

リチウムイオンバッテリー搭載のバイクを乗るようになり、今まであった充電器を使ってもセルの回りがイマイチだったが、この充電器にしてからはスムーズなセルの回転となり、十分に充電されているのを実感しています。メンテナンスモードもあり、安心して使うことができます。

2が参考にしています
対象商品 : 50518275
2020-03-24
用途: 休眠中のバイクの充電
株式会社エースサービスサービス業

リチウムイオンバッテリー専用の充電器で安心して使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする