影-Ying- Forged Carbon Gaming Mouse
世界初!超軽量化フォージドカーボン製ゲーミングマウス
カーボンファイバーをランダムに押詰めて成型。一台一台被りのない、あなただけのマウス。
CNC削り出し加工を施し、圧縮成形することにより、穴あけ加工なしで~37gの超軽量化を実現。
PixArt社の最新ゲーミングセンサー PAW3950HS搭載。
最大30,000DPI、最大トラッキング速度750IPS、最大加速度50Gの精度・性能を兼ね備えています。
最大ポーリングレート8000Hzに対応(
2.4Ghz接続時)。入力遅延を極限まで低減し、競技レベルの応答速度を実現。
Omron Opticalsスイッチを搭載。メカニカルスイッチのような物理接点ではなく光学センサーによって作動。
チャタリングが発生せず、高耐久・高速反応を実現。
- 付属品
- USB-Cケーブル×1、8Kドングル×1、1K Nanoドングル×1、替えPTFEマウスソール×1、専用マウスグリップテープ×1
- 色
- 玄(Black)
- 質量(g)
- 37
- スイッチ
- 【搭載スイッチ】(メインスイッチ)Omron Opticals
- 接続方式
- USB有線+2.4G無線
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 60×119×37
- 接続
- USB Type-C
- センサー
- PAW3950HS
- 保証期間
- 1年間
- バッテリー容量(mAh)
- 220
- PCデータ送信
- ポーリングレート:8000Hz
- エンコーダ種類
- TTC Dust-Proof silver
- 内容量
- 1個
マウス の新着商品
カテゴリ






















