曜日別特売

ワイヤレスゲーミングマウス 幻-Huan-

ワイヤレスゲーミングマウス 幻-Huan- - KIBUワイヤレスゲーミングマウス 幻-Huan- - KIBUワイヤレスゲーミングマウス 幻-Huan- - KIBUワイヤレスゲーミングマウス 幻-Huan- - KIBUワイヤレスゲーミングマウス 幻-Huan- - KIBUワイヤレスゲーミングマウス 幻-Huan- - KIBU

表面穴抜きなし×ディスプレイ付き猫型ドングル、次世代のマグネシウム合金製ゲーミングマウス。
厚さ0.5mmのマグネシウム合金採用。軽量(~48g)・薄型でありながら高強度を実現。
PixArt社 PAW3950HS ゲーミングセンサーを搭載。
最大30,000DPI、最大トラッキング速度750IPS、最大加速度50Gの精度、性能を兼ね備えています。
最大ポーリングレート8000Hz対応(2.4Ghz接続時)。
入力遅延を極限まで低減し、競技レベルの応答速度を実現。
Omron Opticalsスイッチ搭載。メカニカルスイッチのような物理接点ではなく、光学センサーによって作動。
チャタリングが発生せず、高耐久・高速反応を実現。

付属品
アルコール拭き×1、グリップテープ×2、8Kドングル×1、ドングル説明書(中/英語)、ケーブル×1、マウスソール×2
質量(g)
48
スイッチ
【搭載スイッチ】(メインスイッチ)Omron Opticals
接続方式
USB有線+2.4G無線
接続
USB Type-C
センサー
PAW3950HS
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61×116×38
保証期間
1年間
バッテリー容量(mAh)
300
PCデータ送信
ポーリングレート:8000Hz
エンコーダ種類
TTC Dust-Proof silver
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
WL-HUAN-WHT 0316018003160180WL-HUAN-WHTWhite
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
WL-HUAN-BLK 0316032903160329WL-HUAN-BLKBlack
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
WL-HUAN-SIL 0316067903160679WL-HUAN-SILSilver
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする