エニーロック (R) スティックジッパー

エニーロック (R) スティックジッパー アズワン

開封した袋にそのまま差し込んでピタッと密封保存できるスティックジッパーです。

用途湿気防止。長期保存。 長さ(mm)225 質量(g)20 使用温度範囲(℃)-30~120 有効長(mm)190 アズワン品番61-2798-84 内容量1セット(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
横(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50522816 NAOR32 ポリプロピレン(PP) オレンジ 225
363
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする