ソーラー充電セット M60-12(12V仕様)

ソーラー充電セット M60-12(12V仕様) - マリンテック

本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです。
太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。
高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。
充電、放電の両方を制御できます。1時間に約5A充電可能。

セット内容ソーラーパネル、チャージコントローラー、接続ケーブル、取扱説明書質量(kg)6.5出力(W)60電流(A)最大動作3.48電圧(V)12ケーブル長(m)5パネルサイズ(mm)678×678×35(×2パネル2枚仕様)適合バッテリー130F51動作電圧(V)最大17内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50535635M60-12
44,200
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする