ソルトオフ
ソルトオフと呼ばれる塩分除去腐食防止剤は米国スターブライト社によって開発された、マリンエンジン冷却水路の保護、付着した塩の固まりを分解除去する塩分除去剤です。
このソルトオフは艇体に付着した塩分を除去し、付着しにくくします。この他にも凍結防止剤を撒いた道路を走行した後の車の洗浄や海岸線近くの建物のサッシ、金具の洗浄、保護などにもお使えいただけ、環境にやさしく、金属に一切影響を与えません。
以前より多くの店舗でエンジンのフラッシングのとして販売され使われていましたがフィッシングリールやロッド用、凍結防止剤による車の塩害,ボートの金属製品、など塩分の除去の希釈スプレータイプです。【効果】
海岸近くで使用されているほとんどすべての金属が塩害により腐食され、破壊されていますがこのソルトオフはボートエンジンの冷却装置、釣り道具、パーソナルウォータークラフト、ダイビングギア、などを塩の結晶に直接作用して、塩の堆積、腐食、汚れを防止します。
【使用方法】
希釈調整済ボトルはフィッシングリールやロッド用、,ボートの金属製品などにはそのままスプレーして最後に清水でリンスしするだけです。
容量(mL)650
内容量1個
船舶用品・漁業資材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2024-11-12
- 用途:
- 釣具のメンテナンス
サービス業
唯一無二の良い商品です。
もう少し大容量のものがあると嬉しいです。
2022-02-12
- 用途:
- 玄関アルミドアの塩害落とし
その他業種
17年間何もしなかったドアですが、全体的に見違えるように綺麗になったことに驚いています。
ただし深く染み込んだ箇所はもう一度やってみようと思っています。綺麗になりますよ。
1人が参考にしています