曜日別特売
ST93922 ソルトオフ スターブライト 50538873

ソルトオフ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50538873
品番
ST93922
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

ソルトオフと呼ばれる塩分除去腐食防止剤は米国スターブライト社によって開発された、マリンエンジン冷却水路の保護、付着した塩の固まりを分解除去する塩分除去剤です。
このソルトオフは艇体に付着した塩分を除去し、付着しにくくします。この他にも凍結防止剤を撒いた道路を走行した後の車の洗浄や海岸線近くの建物のサッシ、金具の洗浄、保護などにもお使えいただけ、環境にやさしく、金属に一切影響を与えません。
以前より多くの店舗でエンジンのフラッシングのとして販売され使われていましたがフィッシングリールやロッド用、凍結防止剤による車の塩害,ボートの金属製品、など塩分の除去の希釈スプレータイプです。【効果】
海岸近くで使用されているほとんどすべての金属が塩害により腐食され、破壊されていますがこのソルトオフはボートエンジンの冷却装置、釣り道具、パーソナルウォータークラフト、ダイビングギア、などを塩の結晶に直接作用して、塩の堆積、腐食、汚れを防止します。
【使用方法】
希釈調整済ボトルはフィッシングリールやロッド用、,ボートの金属製品などにはそのままスプレーして最後に清水でリンスしするだけです。

容量(mL)
650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-12
用途: 釣具のメンテナンス
サービス業

唯一無二の良い商品です。
もう少し大容量のものがあると嬉しいです。

2022-02-12
用途: 玄関アルミドアの塩害落とし
その他業種

17年間何もしなかったドアですが、全体的に見違えるように綺麗になったことに驚いています。
ただし深く染み込んだ箇所はもう一度やってみようと思っています。綺麗になりますよ。

1人が参考にしています
対象商品 : 50538873
2020-07-05
用途: 塩がみの除去
教育・研究機関

さびと思っていた釣り竿のガイドも,これできれいに除去できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする