クロダルマ
長袖ジャンパー 255981
腕が突っ張らないリラックスカットや物が落ちにくい斜めデザインの胸ポケットなど随所に工夫を凝らし夕方から夜間の作業に安心な反射パイピングを前後に施しました。
機能
ストレッチ・制電・反射素材・背当メッシュ・袖ダーツ2本・脇裾調整ボタン・胸反射パイピング・右胸ポケット・斜めデザインポケット・脇ポケット逆玉・リラックスカット・左袖ぺン差し・ノーフォークメッシュ・背通気メッシュ&反射パイピング
素材
ラスパーマット
混率(%)
ポリエステル85・綿15
種別
長袖ジャンパー
材質
ファスナー・ボタン:樹脂
規格
JIS T-8118(静電気帯電防止作業服)
内容量
1着
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50600324
255981
シルバー
SS
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
50600333
255981
シルバー
S
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
50600349
255981
シルバー
M
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
50600358
255981
シルバー
L
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
50600367
255981
シルバー
LL
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
50600376
255981
シルバー
3L
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
50600385
255981
シルバー
4L
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
50600394
255981
シルバー
5L
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
50600403
255981
チャコールグレー
SS
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
50600419
255981
チャコールグレー
S
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
50600428
255981
チャコールグレー
M
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
50600437
255981
チャコールグレー
L
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
50600446
255981
チャコールグレー
LL
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
50600455
255981
チャコールグレー
3L
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
50600464
255981
チャコールグレー
4L
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
50600473
255981
チャコールグレー
5L
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
50600489
255981
ネイビー
SS
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
50600498
255981
ネイビー
S
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
50600507
255981
ネイビー
M
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
50600516
255981
ネイビー
L
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
50600525
255981
ネイビー
LL
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
50600534
255981
ネイビー
3L
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
50600543
255981
ネイビー
4L
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
50600559
255981
ネイビー
5L
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
50600568
255981
ブルー
SS
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
50600577
255981
ブルー
S
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
50600586
255981
ブルー
M
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
50600595
255981
ブルー
L
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
50600604
255981
ブルー
LL
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
50600613
255981
ブルー
3L
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
50600629
255981
ブルー
4L
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
50600638
255981
ブルー
5L
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
50600647
255981
レンガ
SS
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
50600656
255981
レンガ
S
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
50600665
255981
レンガ
M
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
50600674
255981
レンガ
L
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
50600683
255981
レンガ
LL
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
50600699
255981
レンガ
3L
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
50600708
255981
レンガ
4L
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
50600717
255981
レンガ
5L
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください