クロダルマ
長袖ジャンパー 256651
汗を素早く吸収し拡散して放出する、吸汗・速乾快適素材【キュービックセンサー(R)】を採用。
立体構造・ストレッチ素材・リラックスカットなどストレスフリー機能を追求した新感覚のユニフォームです。
機能
ストレッチ・吸汗速乾・制電・反射素材・リラックスカット・左袖ペン差し・背当メッシュ・左右胸反射テープ・左胸ペン差し・脇裾調整ボタン・袖裏反射パイピング
混率(%)
ポリエステル100
素材
ドビー
種別
長袖ジャンパー
内容量
1着
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50609957
256651
オレンジ
S
¥
10,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
50609966
256651
オレンジ
M
¥
10,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
50609975
256651
オレンジ
L
¥
10,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
50609984
256651
オレンジ
LL
¥
10,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
50609993
256651
オレンジ
3L
¥
10,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
50610009
256651
オレンジ
4L
¥
10,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
50610018
256651
オレンジ
5L
¥
10,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
50610027
256651
シルバー
S
¥
10,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
50610036
256651
シルバー
M
¥
10,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
50610045
256651
シルバー
L
¥
10,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
50610054
256651
シルバー
LL
¥
10,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
50610063
256651
シルバー
3L
¥
10,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
50610079
256651
シルバー
4L
¥
10,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
50610088
256651
シルバー
5L
¥
10,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
50610097
256651
ネイビー
S
¥
10,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
50610106
256651
ネイビー
M
¥
10,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
50610115
256651
ネイビー
L
¥
10,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
50610124
256651
ネイビー
LL
¥
10,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
50610133
256651
ネイビー
3L
¥
10,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
50610149
256651
ネイビー
4L
¥
10,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
50610158
256651
ネイビー
5L
¥
10,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
50610167
256651
ブルー
S
¥
10,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
50610176
256651
ブルー
M
¥
10,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
50610185
256651
ブルー
L
¥
10,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
50610194
256651
ブルー
LL
¥
10,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
50610203
256651
ブルー
3L
¥
10,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
50610219
256651
ブルー
4L
¥
10,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
50610228
256651
ブルー
5L
¥
10,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
50610237
256651
ライム
S
¥
10,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
50610246
256651
ライム
M
¥
10,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
50610255
256651
ライム
L
¥
10,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
50610264
256651
ライム
LL
¥
10,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
50610273
256651
ライム
3L
¥
10,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
50610289
256651
ライム
4L
¥
10,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
50610298
256651
ライム
5L
¥
10,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください