メモボックス ペン置き付き

メモボックス ペン置き付き - ササガワメモボックス ペン置き付き - ササガワメモボックス ペン置き付き - ササガワメモボックス ペン置き付き - ササガワメモボックス ペン置き付き - ササガワ

メモは客室の必需品。机上やベッドサイドにすっきりと設置。

材質合成皮革質量(g)170内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×150×14外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×160×20メモ寸法(mm)推奨:A6(105×148)内容量1個
注意
※メモ・ペンは付属していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5056882432-4736HG19BK ブラック
1,980
1,598
1,758(税込)
当日出荷
5056883332-4737HG19BR ブラウン
1,980
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする