CAPTAIN STAG
よく滑るヒップソリ
(1件のレビュー)
冬のレジャーシーンに。スイスイすべり、物を載せて運ぶこともできる。
材質
本体:ポリエチレン
寸法(mm)
330
全長(mm)
535
色
サックス
質量(g)
230
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50574598
UX-0031
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください