曜日別特売

マルチツールステンレス4

マルチツールステンレス4 - CAPTAIN STAGマルチツールステンレス4 - CAPTAIN STAG

1本で多機能を備えたマルチツール。全4機能。用途に合わせた役立つ機能満載。さびにくい丈夫なステンレス鋼製。

材質本体・金属部:ステンレス鋼厚さ(mm)25寸法(mm)32×98質量(g)115機能スプーン、フォーク、栓抜き、ナイフ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50574677UM-1536
2,000
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする