マルス マチック 製図用インク カードリッジ入り
R-インクは特殊成分を含む顔料系インクで、マルスマチック製図ペンの機能を最大限に発揮させ、
細い線幅の製図ペンでも目詰まりを大幅改善した画期的なインクです。
商品タイプ替芯・替インク
材質PP
寸法(mm)49×45×10
容量(mL)0.9×5
インク色黒
内容量1セット(5本)
R-インクは特殊成分を含む顔料系インクで、マルスマチック製図ペンの機能を最大限に発揮させ、
細い線幅の製図ペンでも目詰まりを大幅改善した画期的なインクです。