リアキャリパーサポート(STD径) STDアーム対応

リアキャリパーサポート(STD径) STDアーム対応 - GALESPEED(ゲイルスピード)

GALE SPEEDラジアルマウントリアキャリパーを装着する際に必要となるキャリパーブラケット。A7075材を削り出すことで強度と軽さを両立しています。

仕様ABS対応適合スイングアーム:純正スイングアーム、スタンダードローター径材質A7075(ブラックアルマイト)サイズ推奨キャリパーピストン:Φ30/Φ34共通ディスク径(Φmm)純正同等主な適合車種XJR1300 00-15(国内) (30/34共通)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5063312729331101
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする