コードレス2WAYバリカンⅡ(ハンディ・ポールヘッジトリマー)「新開発3Dブレード刃搭載」

コードレス2WAYバリカンⅡ(ハンディ・ポールヘッジトリマー)「新開発3Dブレード刃搭載」 YARD FORCE
(6件のレビュー)

生垣や植木の手入れ、草刈りや芝刈りがラクな姿勢で出来ると大人気の「コードレス2WAYバリカン(ヘッジトリマー)」が、シリーズ最長伸縮・最軽量になって新登場です!
女性でもラクに持てて作業ができ、ハンディ仕様での本体重量では約1.1Kg、高枝伸縮ポールを装着しても1.7Kgで最長2mの全長となり、身長を合わせれば高さ約3mの生垣にも届くコードレス2WAYバリカン(ヘッジトリマー)です。
刈る所に合わせてヘッド角度6段調節可能、手が届きづらい高い枝葉も簡単生垣・切断可能、自由自在に伸びた枝葉をこれで整理が可能となります。
パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて新開発の3Dブレードでスーッとなぞるだけでスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm(樹木・枝硬さによって異なります)、しかも連続45分稼働(※フル充電・無負荷状態時間)で作業ができます。
ご愛用者からのリクエストにお応えして肩ベルトがメーカー付属品として付属され長時間作業も苦になりません。
コードレスなので広い家はもちろん、車で運んでも使えて春から秋まであらゆる場所で大活躍するコードレス2WAYバリカン(ヘッジトリマー)です。

用途低い場所の芝刈りや高い場所の生垣などの芝刈・生垣・剪定・高枝・植木・垣根・植込み作業用に便利です。 最大切断枝径(Φmm)10(樹木種類・枝硬さによって異なります) セット内容本体、伸縮延長ポール、12Vリチウムイオンバッテリー、充電器、肩ベルト、バリカン刃カバー、取扱説明書(保証書) 材質ナイロン樹脂、アルミ、ステンレス 質量(kg)本体:約1.1、伸縮延長ポール:約0.6 電源12Vリチウムイオン電池(充電式) 刃幅(mm)50 角度調整範囲本体ヘッド部/6段階 本機寸法(長さL×高さH×幅W)(cm)ハンディ本体時::62(ポール取付時:152~200)×7.3×12 充電時間(時間)約3~5、フル充電で45分連続稼働(※無負荷時) 電源タイプ充電式 ストローク数(min-1)1500 安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ 刃長(cm)30 内容量1セット
注意
※刃部品の修正・交換や高枝伸縮ポール脱着の際は本体から電源バッテリーを抜き、刃先など十分注意して行ってください。
※この商品は発送ラベルを直接商品のメーカー既成ダンボール箱に貼った状態でのお届けになります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50623117 Y3LH-C30-P000
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50623117 Y3LH-C30-P000 80367064 Y3LH-C30-P000A Y3LH-C30-P000A 12Vコードレス 2WAYバリカンⅢ (ハンディ・ ポール ヘッジトリマー) YARD FORCE 80367064 12Vコードレス 2WAYバリカンⅢ (ハンディ・ ポール ヘッジトリマー) YARD FORCE 1セット 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-11-15
用途:
持続時間OK、取り扱いOK
その他業種

以下の2点で気に入っている。
①雑草刈りをしたあとは結構へとへとになる。そんなときに後片付けに苦労する。以前使っていたトリマーはバッテリーの外すところが硬くて外しずらかった。このトリマーはすんなり外れる。もちろん使用時はしっかり固定している。
②夏は2週間に1回ほど雑草刈りをする。面積は15帖くらいになる。それをバッテリーも切れずに一回で作業ができる。バッテリーのもちは十分だ。

対象商品:
50623117
2021-06-23
用途:
低木の剪定、法面・下草刈り
製造業

充電式なので非力なのは仕方ない。が、8ミリ程度の枝は問題なく切れる。バッテリーの持ちは30分は余裕で、先に体が疲れるので必要十分。
伸ばして2mは意外と短い。離れた箇所の作業がメインなら3m品が必要。
反面、取り回し易く気軽に作業が行え、それがこの商品の最大のメリットと感じる。ヘッドが分割できることでコンパクトになり、乗用車で簡単に運べるのも○。
まだ5回しか使用しておらず耐久性等これからの評価になるが、ここまでは十分満足できている。

2人が参考にしています
対象商品:
50623117
2021-07-19
用途:
植栽の刈込
株式会社グリーンシステム 様 (建設業・工事業)

軽くて使いやすい。誰でも使えると思います。芝刈りも出来るかも!

2人が参考にしています
対象商品:
50623117
2020-07-28
用途:
畑脇の草刈り、木の剪定等

気持ちいいくらいよく刈れます。重たくもなく、母娘で愛用しています。モノタロウさんでも予備バッテリーのみの販売を取り扱ってほしいです。
他社で購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
50623117
2020-08-27
用途:
庭木手入れ
農・林・水産業

女性にとっては、ちょっ重いかと思いますが短時間であれば耐えられる。

対象商品:
50623117
2021-08-27
用途:
家に迫った斜面の雑草刈り
農・林・水産業

良く切れたので、最初は楽しく刈れましたが蔓性の雑草うが絡まり止まってしまった。先端の重さで10分くらいで疲れる。もう少し軽くなったら有り難い。蔓性の雑草が伸びないうちにこまめに刈りこもうと思います。
 山茶花、雪柳、こでまり、さつき等の剪定、田んぼの土手(斜面)の雑草刈りにも使ってみたい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする