CLO2 Lab OXIDER(オキサイダー) OXIDER(オキサイダー) 商品レビューを投稿する 様々な用途に使える瞬間除菌スプレーです。本製品は、二酸化塩素の瞬間的な発生と持続的な生成が継続するという新たな特許技術で作られています。●すぐに使える:粉剤を投入後、液色が瞬間に透明から黄色に変わり、即座に有効濃度で使用開始できます。●有効濃度が続く:有効濃度となった後も約6ヶ月間を目安に、適正濃度で長期間ご使用頂けます。●長く保管できる:未使用保管時の原液濃度がほとんど変化しないため、長期の保管在庫が可能です。●これ1本でOK:物体の表面にも、空間にも、菌・ウイルス・カビの除去や消臭など、様々な用途に使えます。●経済的:プロレベルの効果があるため、使用頻度が少なくて済み、1000回噴霧できてお得です。 用途 菌・ウイルスの除去、カビ・ヌメリの除去、消臭 成分 亜塩素酸塩溶液・濃度調整剤・食添エステル 効果 除菌・除ウイルス・除カビ・消臭 注意 ※全ての菌・ウイルス・カビ・臭気に対する効果ではありません。 ※高温、多湿を避けて保管下さい。 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 2 件中 1 - 2 件 注文 コード 品番 選択解除 - 内容量 選択解除 1本(1L) 1本(300mL) 規格 選択解除 スプレー スプレー補充液 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 50625086 - 1本(300mL) スプレー ¥1,800 1 ¥1,800 - 50625095 - 1本(1L) スプレー補充液 ¥3,800 1 ¥3,800 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品洗剤・除去剤除菌衛生用品置き型除菌剤 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. OXIDER(オキサイダー) CLO2 Lab ¥999〜 (3) 2. アルコロエース 東洋石油化学 ¥3,490〜 (33) 3. ウィルス・除菌 雑菌の増殖を防止する Ptナノ 除菌スプレー バイオエポック ¥1,590〜 (24) 4. 消毒液 4L 山崎産業(CONDOR) ¥1,990 (5) 5. セーフコール58S ニイタカ ¥3,990 (8) 6. 厨房・ホール用洗剤 除菌剤 消臭成分配合 さわやかなミントの香り (パワフルクリーナー) モノタロウ ¥1,590〜 (28) 7. 次亜塩素酸分子水 モノタロウ ¥4,190 (9) 8. アルコール 燃料用 モノタロウ ¥5,390 (12) 9. クレベリンG スティックタイプ 6本用ケース 大幸薬品 ¥20,900 (0) 10. クレベリンG 大幸薬品 ¥979〜 (24) 11. アルコール除菌剤 モノタロウ ¥2,690 (111) 12. クレベリンS100 スプレータイプ 大幸薬品 ¥1,990 (2) 13. プライムローション 無香タイプ サラヤ(SARAYA) ¥1,690〜 (8) 14. ウイルス当番 興和化成 ¥1,590 (4) 15. 消臭除菌剤 モノタロウ ¥3,790 (27) 16. アルコノールTS サラヤ(SARAYA) ¥659 (37) 17. ウェットティシュー アルコール配合 除菌 100枚入 モノタロウ ¥209〜 (144) 18. 二酸化塩素発生剤クロッツ空間除菌60日間 三和製作所 ¥899〜 (11) 19. ゼロバリア シュアラスター ¥999 (1) 20. 次亜塩素酸水 ノロキラーS インターコスメ ¥659〜 (25) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。