アイウッド
建工快速 チップソー
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
シャープな切れ味。バリの少ない美しい切断面。
仕様
両側面研磨
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50644397
004515
145
40
20
1.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
50644406
004516
165
52
20
1.6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
50644415
004519
190
52
20
1.6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください