曜日別特売

建工快速 深切りチップソー

建工快速 深切りチップソー - アイウッド建工快速 深切りチップソー - アイウッド建工快速 深切りチップソー - アイウッド建工快速 深切りチップソー - アイウッド

高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
深くブレない、深切り厚刃。台金厚20%アップ(1.2mm)。
深切り・厚切り用マルノコ対応型。構造用合板・集成材に最適。

穴径(Φmm)20仕様ロングライフ表面処理ブラックフッ素コーティング内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50644528004572125421.45
オープン
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
50644537004573147521.65
オープン
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
50644546004574165521.65
オープン
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
50644555004575190521.65
オープン
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする