アイウッド
建工快速 多用途チップソー
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
この1枚で多種の建材をキレイに静かに切断。
台金はレーザースリット加工で切断音が静かでブレも抑えます。
内容量
1枚
注意
※厚さ3mm以上の鉄板は切断できません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50644564
004591
100
36
20
1.5
木質系、金属系、塩ビ、プラスチック系、ボード系
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
50644573
004592
125
42
20
1.5
木質系、金属系、塩ビ、プラスチック系、ボード系
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
50644589
004593
147
48
20
1.5
木質系、金属系、塩ビ、プラスチック系、ボード系
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
50644598
004594
165
52
20
1.5
木質系、金属系、塩ビ、プラスチック系、ボード系
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
50644607
004595
190
58
20
1.5
木質系、金属系、塩ビ、プラスチック系、ボード系
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください