アイウッド
建工快速 充電木工用チップソー
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
適合材
一般木材、集成材、化粧合板、デコラ
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
20
刃数(p)
24
刃厚(mm)
1.3
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50644756
004606
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください