アイウッド
建工快速 キッチンパネル用チップソー
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。最高級チップ採用、最高精度研磨。
アイカもキレイに切れる。抗菌メラミン不燃化粧板用。
適合材
キッチンパネル、トイレブースパネル、サニタリー関係・バスルーム等抗菌メラミン不燃化粧板類
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.1
内容量
1枚
注意
※ホーローは不可。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合材
刃数(p)
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50644765
004616
キッチンパネル、トイレブースパネル、サニタリー関係・バスルーム等抗菌メラミン不燃化粧板類
46
100
20
1.1
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
50644774
004617
キッチンパネル、トイレブースパネル、サニタリー関係・バスルーム等抗菌メラミン不燃化粧板類
56
125
20
1.1
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください