曜日別特売

建工快速 スライド丸鋸用 グリーンフッ素

建工快速 スライド丸鋸用 グリーンフッ素 - アイウッド建工快速 スライド丸鋸用 グリーンフッ素 - アイウッド建工快速 スライド丸鋸用 グリーンフッ素 - アイウッド建工快速 スライド丸鋸用 グリーンフッ素 - アイウッド建工快速 スライド丸鋸用 グリーンフッ素 - アイウッド建工快速 スライド丸鋸用 グリーンフッ素 - アイウッド

高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。軽快に切れる低摩擦。

仕様木工用、静音・制振レーザースリット入り表面処理フッ素コーティング内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5064480800451216564201.8
オープン
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
5064481700451319072202
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
50644826004514216100252.2
オープン
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする