曜日別特売

建工快速 ホーローパネル用チップソー

建工快速 ホーローパネル用チップソー - アイウッド建工快速 ホーローパネル用チップソー - アイウッド建工快速 ホーローパネル用チップソー - アイウッド建工快速 ホーローパネル用チップソー - アイウッド

高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
最高級サーメットチップ採用。最高精度研磨。

仕様静音制振レーザースリット入り表面処理ホワイトフッ素コーティング内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5064483500461810034201.2切断:ホーローキッチンパネル・ホーロー壁装材、スパイラルダクト・軽天等
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
5064484400461912542201.2切断:ホーローキッチンパネル・ホーロー壁装材、スパイラルダクト・軽天等
オープン
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする