ビニール傘 ワンタッチ式 635mm
環境にやさしいPOE(ポリオレフィン・エラストマー)製のワンタッチ式ビニール傘です。
8本骨。
用途雨の日に。
仕様ワンタッチ式
材質生地/POE、親骨・中棒/スチール、ハンドル/PP
タイプ長傘
直径(Φcm)105.5
長さ(cm)63.5
内容量1本
注意
※傘の開閉時やシャフトの伸縮時には、顔や身体から離して使用してください。※強風、台風時は破損する恐れがありますのでご使用しないでください。
※傘が壊れた場合は使用をお止めください。
※傘骨部分など構造部に手を触れないようにしてください。
※製品には尖った部分がありますので周囲に注意してご使用ください。
※杖代わりに使用しないでください。※振り回したり。投げたりしないでください。
※ご使用後は水気を切って、陰干ししてから収納してください。
傘・傘立て の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50817367 | - | 12666494 | - |
![]() |
ビニール傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 65cm | モノタロウ | 1本 | ¥499 税込¥549 | 親骨・受け骨をグラスファイバーに変更した品質向上品 |
商品レビュー
2022-02-01
- 用途:
- 日常での使用
63センチと大きめサイズでこの値段というのはありがたい。
問題なのは傘の骨先端、ビニールを張るキャップ状になってるところがすぐ外れる。
それこそ傘を使うたびに外れる。
接着剤でとめましたが、使うたびに外れて都度ハメ直すのは非常にストレス。
数本買いだめしてしまったので補修しながら使います。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 50817367
2021-07-02
- 用途:
- 雨天時
合同会社 竹田総合企画 様
(不動産業)
値段の割に品質が良い。躯体もしっかりしていて、風が強くても大丈夫だった。リピートしたいと思います。
1人が参考にしています