BW SOLO Lite BWS2シリーズ
視覚、振動、聴覚ブザー警報
二酸化塩素警報器
安全管理、作業安全
ワンボタン操作
セルフテスト機能搭載
装着型ガス警報器
防塵、防水設計
海外防爆対応品
質量(g)約110
タイプ小型
寸法(cm)7.0×6.7×3.6
保護等級IP66/68
使用湿度範囲0~95%(結露なきこと)
保証期間1年
電池寿命12ヶ月(通常)
アズワン品番63-5601-41
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。