Max.1000/1080kcal/h・1163/1256W(50/60Hz)のパワフルな冷却能力をコンパクトなボディに凝縮しました。
自然に近い状態で冷却できる循環冷却方式です。
水温が約5~8℃以下になると凍結防止装置が作動し、クーラー運転を強制的に停止させます。凍結による破損を防ぎます。
フィルターの目詰まり等により冷却効率が悪くなると、「お知らせランプ」が点灯します。適切なメンテナンス時期をお知らせします。
冷却コイルは高効率のチタン製を採用。淡水/海水どちらの水槽でも効率よく使用できます。
ホース口をユニオン継手と交換することができます。本格的な塩ビ配管が可能です。
オゾン層破壊係数ゼロの新冷媒を採用、特定フロン規制に対応しました。
サーモコントローラを使用することで、冷却専用タイプにも100V 1kWまでのヒーター(別売)が接続可能。
独立回路により、常時接続したままで年間を通してオートコントロールが可能です。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |


