純銅湯たんぽ 2.2L カバー付き
口元が大きくケトルからの注水に便利。氷も入る大口径だから夏もひんやり。
直接加熱対応だからガス火で加熱出来る(IH非対応)。
熱伝導性に優れ、腐食に強い純銅製。湯たんぽカバー付き。
製品安全協会SGマーク品。替えパッキン付き。
- 用途
- 足元暖房、足の冷え対策に。オフィス・アウトドア・フィッシングなどでも。
- 付属品
- スペアパッキン、袋付
- 材質
- 純銅
- 質量(kg)
- 1
- 容量(L)
- 2.2
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 216×295×74
- 内容量
- 1個
防寒用品 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50824297 | CF-22 | 50824288 | SF-22 | ![]() | ステンレス湯たんぽ 2.2L カバー付き (IH対応) | マルカ | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | 材質違い |















