ミラーレスデジタルカメラ X-Pro3
軽量・高強度なチタンを採用!
ボディ外装に軽量・高強度で耐食性(腐食に対する体制)にも優れたチタンを、ボディ内部にマグネシウム合金を採用することで、チタンの
美しい色合い・質感を最大限に引き出した高級感溢れるデザインと、優れた機動性・耐久性を実現したミラーレスデジタルカメラ。
ボディ70ヶ所にシーリングを施した防塵・防滴構造を実現。-10℃の耐低温性能も備えているため、過酷な撮影環境にも対応でき、
本格的なフィールド撮影を可能にします。世界唯一、光学式・電子式の切り替えが可能なファインダーがさらに進化、
EVFには高解像約369万ドットの明るい有機ELパネルを採用することで、視認性をさらに向上させています。
独自の色再現技術などにより卓越した写真画質を実現、多彩な写真表現をお楽しみいただけます。
有効画素数約2610万画素
質量(g)約497(バッテリー、 SDメモリーカード含む)
付属品充電式バッテリーNP-W126S(リチウムイオンタイプ)、 ショルダーストラップ、 ボディーキャップ、 ストラップリング、ストラップリングカバー、 ホットシューカバー、 ストラップリング取り付け補助具、拭き取り用クロス、USBケーブル(type A to C)
電源充電式バッテリーNP-W126S(リチウムイオンタイプ)付属
機能センサークリーニング:圧電素子による超音波方式
使用環境温度(℃)-10~40
撮像感度標準出力感度:AUTO1/AUTO2/AUTO3/ISO160~12800(1/3段ステップ)、拡張モード:ISO80/100/125/25600/51200
ホワイトバランスシーン自動認識オート/カスタム1~3/色温度(ケルビン値)選択(2500K~10000K)/プリセット(晴れ/日陰/蛍光灯1/蛍光灯2/蛍光灯3/電球/水中)
液晶モニター3.0型 3:2アスペクト 180度チルト式タッチパネル付きTFTカラー液晶モニター 約162万ドット、サブモニター:1.28型 1:1アスペクト カラーメモリ液晶
測光方式TTL256分割測光 マルチ/スポット/アベレージ/中央重点
起動時間(秒)約0.4
セルフタイマー10秒/2秒
使用環境湿度(%)10~80(結露しないこと)
記録メディアSDメモリーカード(~2GB)/SDHCメモリーカード(~32GB)/SDXCメモリーカード(~512GB)/UHS-Ⅰ/UHS-Ⅱ対応、ビデオスピードクラスV30対応(動作確認機種は、デジタルカメラ対応情報でご確認ください。 )
インターバルタイマーあり(撮影間隔、 撮影回数、 開始時刻設定)(撮影枚数上限なし)
BluetoothBluetooth Ver. 4.2(Bluetooth low energy)
レンズマウントFUJIFILM Xマウント
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140.5×82.8×46.1(突起部除く)
入出力端子デジタル入出力:USB Type-C(USB3.1 Gen1)、その他:Φ2.5mmステレオミニジャック(マイク・リモートレリーズ用)
内容量1台
注意
※説明書をよくお読みください。