ヒートベスト(立ち襟)

ヒートベスト(立ち襟) ブレイン

カーボンファイバーを内蔵。内側はアルミで熱を逃がしにくい構造になっています。
ウェア内側のアルミが熱を反射させ、効率的に暖める仕組みです。
腕が自由なので着ていても作業等の邪魔になりません。
スイッチを入れてすぐに暖かくなります。
セット内容:ウェア、バッテリー、充電器、収納バッグ。
光って温度がわかるスイッチを採用しており、強・中・弱3段階調整が可能。
スイッチの色で今の運転モードがすぐにわかります。

用途防寒対策グッズ ブラック 付属品収納バック、バッテリー(電圧7.4V、容量5200mAh)、充電器 材質表/ナイロン100%、裏/ポリエステル100%、中綿/ポリエステル100%、ヒーター/炭繊維100% 温度(℃)【ウェア内】60(強)/50(中)/45(弱) バッテリー電圧(V)7.4 充電時間(時間)約5~6 バッテリー容量(mAh)5200 使用時間(時間)5(強)/6.5(中)/11(弱) 表面温度(℃)45(強)/40(中)/35(弱) 内容量1セット
注意
※温度、使用時間等は目安です。環境、状況により異なります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50825898 BR-032 LL
14,800
 
 
取扱い終了

返品不可
50825907 BR-032 XL
14,800
 
 
取扱い終了

返品不可
50825873 BR-032 M
14,800
 
 
取扱い終了

返品不可
50825889 BR-032 L
14,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50825898 BR-032 52249558 - - フィットベスト (ヒートベスト) ブレイン 52249558 フィットベスト (ヒートベスト) ブレイン 1セット 15,900 税込17,490 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50825907 BR-032 52249558 - - フィットベスト (ヒートベスト) ブレイン 52249558 フィットベスト (ヒートベスト) ブレイン 1セット 15,900 税込17,490 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする