曜日別特売

コンビKIT [22094170+22094171] (ローダウンタイプ:約-30mm)

コンビKIT [22094170+22094171] (ローダウンタイプ:約-30mm) - HYPERPRO(ハイパープロ)

スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で
車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。
車重のみ(1G)の状態では大きく沈み込まず、乗車状態(1G')でしっかりと
ローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。

仕様フロントデータ:オイル番手#15/油面120mm、スプリングタイプ:コンスタントライジングレート(フロント・リア)主な適合車種INDIAN FTR1200/S 19-20内容量1セット
注意
※30mm以上のローダウンの場合、車体状態によってショートサイドスタンドが必要な場合があります。
※プリロード調整ができる車種は、サイドスタンドが使用できるローダウン量に調整しながらセッティングを行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5084334622094172
48,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする