エッジポインタ T-2
カーブ地点など道路線形を鮮明に。高輝度LEDで遠方から注意喚起します。
用途縁石の注意喚起
色(本体)シルバー
仕様太陽電池:シリコンソーラー、蓄電装置:ニッケル水素電池
材質発光部レンズ:ポリカーボネート樹脂・本体ケース:アルミニウム合金
幅(mm)118
質量(kg)0.26
高さ(mm)20
奥行(mm)118
内容量1本
注意
※本製品の接着剤取付タイプの施工にはUボンド(別売)をご使用ください。他の接着剤を使用した場合、接着強度不足での剥離や、本体樹脂を破壊するなどの不具合を生じることがあります。ロードボンドT-II は絶対に使用しないでください。