セルフヘアカッター シリーズ5000
後頭部まで楽に届いて簡単セルフカット&ヘッドシェーブ。180°回転ヘッド付き。
電源タイプ充電/交流式
充電時間(時間)約1
使用時間(分)約60
仕様長さ設定機能:11段階、レギュラーコーム:3~15mm(2mm単位)、細部コーム:1~3mm(0.5mm単位)
幅(mm)カッター:41
精度(mm)0.5、2(1段階の長さ)
保証期間本体2年
材質(刃)ステンレス刃
充電池タイプニッケル水素電池
内容量1台
後頭部まで楽に届いて簡単セルフカット&ヘッドシェーブ。180°回転ヘッド付き。