FXC5210PE + FXC5210PE-SBX Set 商品

FXC5210PE + FXC5210PE-SBX Set 商品 FXC

製品本体とライフタイム保証(製品の在庫限定日から7年間迄の先出センドバック保守)のバンドル品です。

仕様ポート数:10/100/1000M RJ45:8ポート 、100/1000M SFP:2ポート。イーサネット仕様:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.1D、IEEE802.1w、IEEE802.1s、IEEE802.1p、IEEE802.1Q、EEE802.3ad、IEEE802.1X、IEEE802.3af/at、IEEE802.3az。データ転送速度:10/100/1000Mbps(CSMA/CD)。データの送受信/アクセス方式:全二重、半二重 / CSMA/CD。スイッチング転送方式:ストア&フォワード方式。適合ケーブル:10BASE-T:カテゴリ3以上(UTPまたはSTP) 、100BASE-TX:カテゴリ5以上(UTPまたはSTP) 、1000BASE-T:カテゴリ5e以上(UTPまたはSTP)。伝送距離:最大100m。コネクタ形状:RJ45型 8 極コネクタ。スイッチング能力(pps):10BASE-T:14、881pps 、100BASE-TX:148、810pps 、1000BASE-T:1、488、100pps。最大フレームサイズ(ジャンボフレームサイズ):9、600bytes。スループット:14.8Mpps(64byte)。スイッチファブリック:20Gbps。バッファ容量:512KB。MACアドレス最大登録数:8K。Auto-MDIX 機能 / Auto-Negotiation:自動認識 サポート 付属品インストレーションガイド&保証書、電源ケーブル、コンソールケーブル、ラックマウントキット、ゴム足 適合スパニングツリー:IEEE802.1D STP、IEEE802.1w RSTP、IEEE802.1s MSTP サポート。ポートトランク:Static/LACP:最大10ポート/最大5グループ。VLAN:最大数:4095 、VLAN ID:1 - 4096(VID 1 Default VLAN)。PoE機能:給電ポート:1-8 ポート 、最大給電能力:150W 、IEEE802.3af準拠:1ポート最大15.4Wまで供給 、IEEE802.3at準拠:1ポート最大30Wまで供給。省エネ法:エネルギー消費効率:1.3W/Gbit/s 、区分:A 、最大実行伝送速度:10Gbit/s 、省エネ法基準合否:合格 、省エネ達成率:2.87。適合性 EMI:VCCIクラスA。環境:RoHS 指令準拠。信頼性:MTBF 113、336時間(25℃常温)。 質量(kg)2.38 周波数(Hz)50/60 表示LED表示:PWR:電源正常(緑)点灯、電源OFFまたは異常(消灯) 、SYSTEM:正常時(緑)点灯、電源OFFまたは起動中(消灯) 、LINK/ACT:リンク確立時:点灯、通信中:点滅、ループ検知時:(緑/橙)交互に点滅、1000Mbps(緑)、10/100Mbps:(橙) 、PoE:供給時:(緑)。 定格入力電圧(V)AC100-240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×204×44 冷却方式FAN×1 最大消費電力(W)PoE 最大給電時:187(PoE 150W使用時) 、PoE 未使用時:13 保管温湿度範囲(温度)-40℃~70℃/(湿度)10%~90%(結露なきこと) 発熱量(kcal/h)161 動作温湿度範囲(温度)0℃~50℃/10%~90%(結露なきこと) 商品タイプスイッチングハブ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51366194 FXC5210PE-ASBX
124,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする