MC210CS
1000Mbps RJ45 to 1000Mbps single-mode SC fiber Converter、Full-duplex、up to 15Km、switching power adapter、chassis TL-MC1400 rack-mountable
電源100~240VAC、50/60Hz
適合規格1000BASE-LX・1000BASE-T
コネクタ形状1000M SC/UPC・10/100/1000M RJ45
芯数2芯
伝送距離(m)15000
発光波長(nm)1310
商品タイプメディアコンバータ
ファイバータイプシングルモード
内容量1個
コンバーター の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07