アルミブラインドニューレゾンオーダー(浴窓ビス止めタイプ)光触媒遮熱シリーズ

アルミブラインドニューレゾンオーダー(浴窓ビス止めタイプ)光触媒遮熱シリーズ TOSO
(2件のレビュー)

防汚・抗菌・消臭効果+遮熱機能付きの光触媒遮熱スラット採用。水廻りにも強いブラケット取付タイプ。

用途キッチン・洗面所などの水廻りや結露がある窓におすすめ。 【光触媒遮熱20色】HB843H・HB844H・HB93H・HB845H・HB067H・HB068H・HB088H・HB084H・HB082H・HB076H・HB852H・HB077H・HB119H・HB075H・HB074H・HB854H・HB079H・HB071H・HB072H・HB073H RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
注意
※ご注文は1cm単位でお受けいたしますが、製品の高さの仕上がりサイズは多少大きくなる場合がありますので、ご了承下さい。左右操作変換はできません。
お気に入りに追加
25件中 1~25件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51355606 - 11~100 30~100
18,260
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51355615 - 101~140 30~100
19,580
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51355624 - 141~180 30~100
21,560
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51355633 - 181~220 30~100
24,310
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51355649 - 221~240 30~100
24,860
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51355658 - 11~100 101~140
20,680
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51355667 - 101~140 101~140
22,660
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51355676 - 141~180 101~140
25,520
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51355685 - 181~220 101~140
27,940
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51355694 - 221~240 101~140
29,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51355703 - 11~100 141~180
23,210
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51355719 - 101~140 141~180
25,740
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51355728 - 141~180 141~180
28,930
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51355737 - 181~220 141~180
32,560
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51355746 - 221~240 141~180
34,210
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51355755 - 11~100 181~220
27,060
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51355764 - 101~140 181~220
30,140
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51355773 - 141~180 181~220
34,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51355789 - 181~220 181~220
38,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51355798 - 221~240 181~220
40,810
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51355807 - 11~100 221~250
29,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51355816 - 101~140 221~250
33,330
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51355825 - 141~180 221~250
38,390
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51355834 - 181~220 221~250
42,790
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51355843 - 221~240 221~250
45,540
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51355606 - 75933403 HB HB 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO 75933403 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO 1台 13,420 税込14,762 注文コードが変更になりました
51355615 - 75933403 HB HB 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO 75933403 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO 1台 13,420 税込14,762 注文コードが変更になりました
51355624 - 75933403 HB HB 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO 75933403 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO 1台 13,420 税込14,762 注文コードが変更になりました
51355633 - 75933403 HB HB 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO 75933403 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO 1台 13,420 税込14,762 注文コードが変更になりました
51355649 - 75933403 HB HB 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO 75933403 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO 1台 13,420 税込14,762 注文コードが変更になりました
51355658 - 75933403 HB HB 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO 75933403 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO 1台 13,420 税込14,762 注文コードが変更になりました
51355667 - 75933403 HB HB 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO 75933403 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO 1台 13,420 税込14,762 注文コードが変更になりました
51355676 - 75933403 HB HB 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO 75933403 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO 1台 13,420 税込14,762 注文コードが変更になりました
51355685 - 75933403 HB HB 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO 75933403 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO 1台 13,420 税込14,762 注文コードが変更になりました
51355694 - 75933403 HB HB 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO 75933403 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO 1台 13,420 税込14,762 注文コードが変更になりました
51355703 - 75933403 HB HB 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO 75933403 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO 1台 13,420 税込14,762 注文コードが変更になりました
51355719 - 75933403 HB HB 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO 75933403 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO 1台 13,420 税込14,762 注文コードが変更になりました
51355728 - 75933403 HB HB 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO 75933403 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO 1台 13,420 税込14,762 注文コードが変更になりました
51355737 - 75933403 HB HB 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO 75933403 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO 1台 13,420 税込14,762 注文コードが変更になりました
51355746 - 75933403 HB HB 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO 75933403 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO 1台 13,420 税込14,762 注文コードが変更になりました
51355755 - 75933403 HB HB 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO 75933403 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO 1台 13,420 税込14,762 注文コードが変更になりました
51355764 - 75933403 HB HB 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO 75933403 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO 1台 13,420 税込14,762 注文コードが変更になりました
51355773 - 75933403 HB HB 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO 75933403 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO 1台 13,420 税込14,762 注文コードが変更になりました
51355789 - 75933403 HB HB 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO 75933403 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO 1台 13,420 税込14,762 注文コードが変更になりました
51355798 - 75933403 HB HB 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO 75933403 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO 1台 13,420 税込14,762 注文コードが変更になりました
51355807 - 75933403 HB HB 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO 75933403 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO 1台 13,420 税込14,762 注文コードが変更になりました
51355816 - 75933403 HB HB 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO 75933403 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO 1台 13,420 税込14,762 注文コードが変更になりました
51355825 - 75933403 HB HB 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO 75933403 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO 1台 13,420 税込14,762 注文コードが変更になりました
51355834 - 75933403 HB HB 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO 75933403 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO 1台 13,420 税込14,762 注文コードが変更になりました
51355843 - 75933403 HB HB 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO 75933403 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO 1台 13,420 税込14,762 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
51355719
2020-06-23
用途:
浴室用

20年使った別メーカーのブラインドからの買い替えです。面倒なので金具は今まで使っていたものをそのまま使いましたが、伸ばし切るちょっと手前で止めると左右で長さが2ミリほどズレています。いずれ金具を交換するのに合わせて高さを調整したいと思います。ちなみに色は薄ピンクにしましたが、浴室の照明がブラインドに反射する具合が外の景色の様に見えて気になってしまいます。

対象商品:
51355703
2020-08-12
用途:
窓への取り付け

長さを100cmで指定したのですが、商品説明にもある通り2cm程長めになってました。
窓枠の内側に取り付けたい場合には少し短めにする必要があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インテリアブラインドの採寸方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/614/
2023-01-27

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする