プロテクティブズボン C-Ⅱ JP

プロテクティブズボン C-Ⅱ JP ハスクバーナ
(1件のレビュー)

仕様プロテクション(M/S)20 材質破れにくい丈夫な生地 機能補強部位:ひざ、裾、動きやすさ:ふつう、フィット感:ストレート、通気性:○、撥水加工:撥水加工なし 内容量1着
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46571447 H595001443 XS43
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
46571456 H595001445 S45
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
46571474 H595001449 M49
18,700
 
 
取扱い終了
46571499 H595001453 L53
18,700
 
 
取扱い終了

返品不可
46571517 H595001457 XL57
18,700
 
 
取扱い終了

返品不可
46571535 H595001461 XXL61
18,700
 
 
取扱い終了

返品不可
46571465 H595001447 S47
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
46571483 H595001451 M51
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
46571508 H595001455 L55
15,450
 
 
取扱い終了

返品不可
46571526 H595001459 XL59
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
46571544 H595001463 XXL63
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46571447 H595001443 84726829 529518943 529518943 プロテクティブズボン C-Ⅱ JP ハスクバーナ 84726829 プロテクティブズボン C-Ⅱ JP ハスクバーナ 1着 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46571456 H595001445 84726838 529518945 529518945 プロテクティブズボン C-Ⅱ JP ハスクバーナ 84726838 プロテクティブズボン C-Ⅱ JP ハスクバーナ 1着 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46571474 H595001449 84726804 529518949 529518949 プロテクティブズボン C-Ⅱ JP ハスクバーナ 84726804 プロテクティブズボン C-Ⅱ JP ハスクバーナ 1着 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46571499 H595001453 84726856 529518953 529518953 プロテクティブズボン C-Ⅱ JP ハスクバーナ 84726856 プロテクティブズボン C-Ⅱ JP ハスクバーナ 1着 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46571517 H595001457 84726847 529518957 529518957 プロテクティブズボン C-Ⅱ JP ハスクバーナ 84726847 プロテクティブズボン C-Ⅱ JP ハスクバーナ 1着 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46571535 H595001461 84726865 529518961 529518961 プロテクティブズボン C-Ⅱ JP ハスクバーナ 84726865 プロテクティブズボン C-Ⅱ JP ハスクバーナ 1着 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
46571447
2021-06-30
用途:
造林・造材作業
農・林・水産業

チェンソー等の作業に適していて、視認性に優れているので、作業者は満足しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする